Legrand - Detecteur mural Neptune - Finition blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 10 min
angle de détection horizontal - 120...120 °
Puissance de coupure max. - 250 W
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3414970810298
Réf. Sonepar
00001091328
Réf. Fournisseur
091328
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
8 m
durée de marche max.
10 min
angle de détection horizontal
120...120 °
Puissance de coupure max.
250 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
arrêt forcé
Oui
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Non
hauteur de montage optimale
1.2 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
6 m
champ de détection de diamètre au sol
6 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
encastré
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP41
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de tension
AC
fréquence
47...63 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
10 s
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
luminosité de déclenchement
5...1275 lx
adapté à une charge C
Oui
température
-5...45 °C
nombre de zones de détection
1
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
75.8 mm
hauteur
75.8 mm
profondeur
34 mm
profondeur d'encastrement
34 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Interrupteur automatique Neptune champ de détection 120° portée 8m - blanc - livré complet
Les Atouts de l'article:
Produit complet = un produit prêt à installer.
Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation
Seuil de luminosité réglable pour déclenchement automatique de la lumière : la lumière ne s'allume pas lorsque l'éclairage naturel est suffisant
Possibilité de gérer l'allumage et l'extinction en mode manuel : fonctionnement identique à celui d'un interrupteur
Permet de commander les ampoules LED variables ou dimmables, fluocompacts variables, halogènes très basse tension (TBT), halogènes 230V et incandescentes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables