Legrand - Embout etanche a gradin Plexo jusqu'a D25mm - gris RAL7035

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble - 4...16 mm

  • entrée de câble - rond

  • modèle - fermé

  • pour épaisseur de paroi - 2.4...2.4 mm

  • diamètre d'alésage - 27.5 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060919115

Réf. Sonepar

00001091911

Réf. Fournisseur

091911

Réf. Commerciale

Legrand

pour diamètre de câble

4...16 mm

entrée de câble

rond

modèle

fermé

pour épaisseur de paroi

2.4...2.4 mm

diamètre d'alésage

27.5 mm

sans halogène

Oui

insert pour presse-étoupe

Non

serre cable

Non

finition de l'angle

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

couleur

gris

indice de protection (IP)

autre

température d'utilisation

-25...40 °C

Embout étanche Plexo à gradin pour tubes et câbles jusqu'à Ø25mm pour boîtes de dérivation Plexo - gris RAL7035

Les Atouts de l'article:

Embout étanche à gradin Plexo
Gris - RAL7035 - Jusqu'à Ø25mm
Embout à entrée directe pour tubes (jusqu'à 16mm) et câbles
Avec repérage des Ø de tubes et câbles

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables