Legrand - Embout etanche de rechange jusqu'a D25mm Plexo - gris RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 4...16 mm
entrée de câble - rond
modèle - fermé
pour épaisseur de paroi - 2...2 mm
diamètre d'alésage - 27.5 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3245060919153
Réf. Sonepar
00001091915
Réf. Fournisseur
091915
Réf. Commerciale
Legrand
pour diamètre de câble
4...16 mm
entrée de câble
rond
modèle
fermé
pour épaisseur de paroi
2...2 mm
diamètre d'alésage
27.5 mm
sans halogène
Oui
insert pour presse-étoupe
Non
serre cable
Non
technique de rétrécissement
Non
finition de l'angle
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
couleur
gris
étanche au gaz
Non
ininflammable
Non
étanche à l’eau
Non
indice de protection (IP)
autre
température d'utilisation
-25...40 °C
Embout étanche Plexo à entrée directe pour tubes jusqu'à 16mm et câbles jusqu'à Ø25mm pour boîtes de dérivation Plexo - gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Embout étanche pour prises et boites de dérivation Plexo
Gris - RAL7035 - Jusqu'à Ø25mm
Embout à entrée directe pour tubes (jusqu'à 16mm) et câbles
Avec repérage des Ø de tubes et câbles
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables