Legrand - Couvercle pour boite a encastrer Batibox maconnerie 80x80mm sans vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle borgne
forme - carré
pour longueur de boîte/boîtier - 70 mm
type de fixation - autre
longueur - 80 mm
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3245060919580
Réf. Sonepar
00001091958
Réf. Fournisseur
091958
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
couvercle borgne
forme
carré
pour longueur de boîte/boîtier
70 mm
type de fixation
autre
longueur
80 mm
largeur
80 mm
pour largeur de boîte/boîtier
62 mm
profondeur
12 mm
avec sortie de câble
Non
matériau
plastique
sans halogène
Oui
couleur
blanc
avec vis
Non
plombable
Non
Couvercle de finition pour boîte à encastrer Batibox maçonnerie 80 x 80 mm - fixation par clips et vis
Les Atouts de l'article:
Appareillage saillie version étroite - complet - Livrés bornes ouvertes
Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs - 250 V~
Finition blanc RAL 9003
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables