Legrand - Boite de derivation pour maconnerie avec couvercle et vis - 175x175x40mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - ouvrage en briques apparentes
forme - carré
couleur - rouge
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060919764
Réf. Sonepar
00001091976
Réf. Fournisseur
091976
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
ouvrage en briques apparentes
forme
carré
couleur
rouge
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
autre
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
modèle
autre
longueur
195 mm
largeur
195 mm
profondeur intérieure
40 mm
avec vis
Non
pour diamètre du tube
autre
pour diamètre de câble
16...25 mm
verrouillage de tube
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
12
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
nombre de pôles de la borne
0
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
Boîte de dérivation avec couvercle et vis pour installation par scellement dans maçonnerie (murs parpaings, briques) 175x175mm profondeur 40mm
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation
Blanc
175 x 175 mm
40 mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables