Legrand - Boite de derivation ronde Plexo D70mm hauteur 45mm - blanc RAL9010

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • mode de pose - universel

  • garnissage - sans

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP55

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060920036

Réf. Sonepar

00001092003

Réf. Fournisseur

092003

Réf. Commerciale

Legrand

forme

rond

mode de pose

universel

garnissage

sans

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP55

pour diamètre du tube

20 mm

section de conducteur max.

20 mm²

montage dans le sol

Non

montage sous l'eau

Non

entrée de l'arrière

Non

longueur

70 mm

largeur

70 mm

profondeur

51 mm

diamètre

80 mm

connectable

Non

nombre d'entrées

4

type de traversée de boîtier

membrane à niveaux à découper

matériau

plastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition du couvercle

autre

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

encliqueté

coulable

Non

masse de coulage fournie

Non

plombable

Non

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

résistant aux intempéries

Oui

température d'utilisation

-25...40 °C

version anti-déflagration

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

Boîte de dérivation ronde Ø70mm hauteur 45mm avec couvercle enclipsable Plexo étanche IP55 IK07 650°C avec 4 embouts pour cable et tube Ø4mm à 20mm - blanc RAL9010

Les Atouts de l'article:

Boîte de dérivation ronde Plexo - Blanc RAL9010
IP55 - IK07 - 650°C - 4 embouts - Ø70mm hauteur 45mm
Couvercle enclipsable - Ø câbles et tubes acceptés : 4mm à 20mm
Tenue au fil incandescent 650°C (NF EN 60695-2-11) - Boîte sans retardateur de flammes halogénées (Directive Européenne RoHS 2002/95/CE) - Température d'utilisation - 25°C à + 40°C
Embouts interchangeables avec entrées directes pour tubes IRL jusqu'à Ø16mm et câbles R02V, avec prédécoupe repérée pour tube IRL Ø inférieur à 16mm - Couvercle imperdable par lien - Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle - La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables