Legrand - Boite de derivation carree Plexo 105x105x55mm finition RAL7037 et RAL3000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
mode de pose - universel
garnissage - sans
couleur - rouge
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060920258
Réf. Sonepar
00001092025
Réf. Fournisseur
092025
Réf. Commerciale
Legrand
forme
carré
mode de pose
universel
garnissage
sans
couleur
rouge
indice de protection (IP)
IP55
pour diamètre du tube
25 mm
section de conducteur max.
25 mm²
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
entrée de l'arrière
Oui
longueur
121 mm
largeur
121 mm
profondeur
60 mm
connectable
Non
nombre d'entrées
7
type de traversée de boîtier
membrane à niveaux à découper
matériau
plastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
autre
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
fermeture à baïonnette
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
plombable
Oui
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Oui
température d'utilisation
-25...40 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Boîte de dérivation carrée 105x105mm hauteur 55mm spécial circuit de sécurité ERP et ERT avec couvercle fermeture 1/4 tour Plexo étanche IP55 IK07 960°C avec 7 embouts pour cable et tube Ø4mm à 25mm - gris RAL7037 et rouge RAL3000
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation carrée Plexo - RAL7037 et RAL3000
IP55 - IK07 - 960°C - 7 embouts référence 091901 - 105mm x 105mm x 55mm
Fermeture du couvercle par 1/4 de tour - Ø câbles et tubes acceptés : 4mm à 25mm
Tenue au fil incandescent 960°C (NF EN 60695-2-11) - Température d'utilisation - 25°C à + 40°C
Embouts interchangeables à entrée directe pour tubes IRL jusqu'à Ø16mm et câbles R02V - Prédécoupe repérée pour tubes IRL Ø inférieur à 16mm - Couvercle imperdable par lien déclipsable entre boîte et couvercle - Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle des boîtes 80mm x 80mm et 105mm x 105mm - La classe II est assurée par bouchons de protection (livrés) des vis de fixation
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables