Legrand - Prise de sol inox etanche IP44 avec clapet de protection + boite a encastrer
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - autre
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060921101
Réf. Sonepar
00001092110
Réf. Fournisseur
092110
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
broche de contact de protection
nombre d'unités
1
couleur
autre
mode de pose
encastré
courant nominal
16 A
contact de protection (terre)
Oui
broche de mise la terre de sécurité
Oui
nombre de pôles coupés (ronds)
1
nombre de pôles coupés (plats)
0
avec voyant indicateur
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
1
nombre de prises commutables
0
nombre de phases
1
impression/marquage
sans
type de connexion
borne automatique
avec volet de protection
Oui
avec eclips / protection enfant
Oui
porte-étiquette
Non
finition métallique
Oui
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Non
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
type de fixation
fixation avec vis
matériau
métal
qualité du matériau
acier inoxydable
sans halogène
Oui
traitement de la surface
métallique
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
Avec dispositif on/off
Non
repiquage possible
Non
prise inclinée ou inclinable
Non
tension nominale
250 V
fréquence
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
largeur d'appareil
86 mm
hauteur d'appareil
86 mm
profondeur d'appareil
42 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
couvercle
plaque totale
Prise 2P+T Surface carrée étanche IP44 avec clapet de protection finition inox brossé pour installation sur plan de travail ou au sol - livrée complète avec boîte d’encastrement multimatériaux profondeur 50mm 1 poste, vis et bouchons
Les Atouts de l'article:
1 prise de courant 16 A-230V inox étanche IP44 avec clapet de protection ouverture 180° et 1 boîte d'encastrement
Ce kit complet est composé d’une prise de courant inox étanche IP44 avec clapet de protection ouverture 180° et d’une boîte d'encastrement 50 mm pour chape béton.
Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
Format carré 86 x 86 mm
Finition Inox Brossé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables