Legrand - Tableau etanche pre-equipe - 1 disj diff + 1 prise de courant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
protection - Leitungsschutzsch. / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
nombre total de groupes - 1
courant assigné de l'interrupteur général - 16 A
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3245060927400
Réf. Sonepar
00001092740
Réf. Fournisseur
092740
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
protection
Leitungsschutzsch. / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
nombre total de groupes
1
courant assigné de l'interrupteur général
16 A
indice de protection (IP)
IP65
matériau du boîtier/corps
plastique
nombre de phases
1
nombre de groupes directs
1
nombre de groupes de luminaires
0
nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel
1
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire
0
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
1
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA
0
nombre de pôles interrupteur général
0
groupe de cuisinières
sans
groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort
Non
avec prise
Oui
avec transformateur de sonnerie
Non
protection contre les surtensions
Non
hauteur
200 mm
largeur
164 mm
profondeur
115.6 mm
possibilité de montage en saillie
Oui
avec couvercle transparent
Oui
Tableau électrique étanche Plexo avec porte 1 rangée de 6 modules équipé et précâblé idéal pour atelier et jardin composé 1 disjoncteur différentiel 16A Type AC et 1 prise de courant avec terre et voyant
Les Atouts de l'article:
Etanchéité renforcée IP 65 : spécialement conçu pour les mieux exposés (humidité, poussière…)
Porte et tableau totalement réversibles
Les Atouts de la gamme:
L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables