Legrand - Parafoudre modulaire pour lignes telephoniques et reseaux de communication
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 170 V
niveau de protection - 0.26 kV
mode de pose - autre
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
3245060927615
Réf. Sonepar
00001092761
Réf. Fournisseur
092761
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
courant de décharge nominal (8/20)
5 kA
tension nominale AC
170 V
niveau de protection
0.26 kV
mode de pose
autre
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Non
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-C-S
Non
schéma de liaison TN-S
Non
schéma de liaison TT
Non
autre schéma de liaison
Oui
tension max de régime permanent
170 V
fusible auxiliaire intégré
Non
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Parafoudre modualire pour ligne téléphonique et réseaux de communication - 1 module, à monter dans tableau électrique ou coffret de communication
Les Atouts de l'article:
Utilisable sur réseaux téléphoniques analogique (RTC et ADSL)
Se monte dans le tableau électrique ou coffret de communication
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables