Legrand - Bornier de terre - 4 bornes pour cable 1,5 a 16 mm2 - vert
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de connexion - visser
mode de pose - rail DIN
protégé contre les contacts - Oui
hauteur - 30 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060927813
Réf. Sonepar
00001092781
Réf. Fournisseur
092781
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
1
type de connexion
visser
mode de pose
rail DIN
protégé contre les contacts
Oui
hauteur
30 mm
largeur
47 mm
profondeur
20 mm
Bornier de raccordement de Terre à visser avec 4 bornes pour câble 1,5mm² à 16mm² - vert
Les Atouts de l'article:
4 bornes pour câble 1,5 à 16 mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables