Legrand - Bornier de phase - 5 bornes cable 6 a 25 mm2 + 1 cable 10 a 35 mm2 - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de connexion - visser
mode de pose - rail DIN
protégé contre les contacts - Oui
hauteur - 30 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060927837
Réf. Sonepar
00001092783
Réf. Fournisseur
092783
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
1
type de connexion
visser
mode de pose
rail DIN
protégé contre les contacts
Oui
hauteur
30 mm
largeur
62 mm
profondeur
20 mm
Bornier de Phase avec 5 bornes pour câble 6mm² à 25mm² et 1 borne pour câble 10mm² à 35mm² - noir
Les Atouts de l'article:
5 bornes pour câble 6 à 25 mm² + 1 borne pour câble 10 à 35 mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables