Legrand - Cartouches fusibles pour porte-fusibles - avec temoin - 8,5x31,5mm - 20A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 8x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
modèle - fusible en céramique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060929039
Réf. Sonepar
00001092903
Réf. Fournisseur
092903
Réf. Commerciale
Legrand
taille
8x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
tension assignée (Ue)
250 V
type de tension
AC
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
autre
fréquence de fonctionnement
50...60 Hz
finition du voyant indicateur
percuteur
puissance de coupure
20 kA
Dissipation thermique sous courant nominal
1.7 W
Lot de 3 cartouches fusibles normalisées pour porte-fusibles - avec témoin de fusion 8,5x31,5mm - 20A 230V~ conforme à la norme NF
Les Atouts de l'article:
Avec témoin de fusion
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables