Legrand - Cartouches fusibles pour porte-fusibles - avec temoin - 10,3x31,5mm - 25A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 10x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
modèle - fusible en céramique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060929046
Réf. Sonepar
00001092904
Réf. Fournisseur
092904
Réf. Commerciale
Legrand
taille
10x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
tension assignée (Ue)
250 V
type de tension
AC
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
autre
fréquence de fonctionnement
50...60 Hz
finition du voyant indicateur
percuteur
Lot de 3 cartouches fusibles normalisées pour porte-fusibles - avec témoin de fusion 10,3x31,5mm - 25A 230V~ conforme à la norme NF
Les Atouts de l'article:
Avec témoin de fusion
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables