Legrand - Kit 2 cordons pour connecter la box sur les prises RJ45 et affecter le coffret
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - RJ11 6(4)
longueur - 2 m
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3414971080881
Réf. Sonepar
00001108088
Réf. Fournisseur
093051
Réf. Commerciale
Legrand
finition raccordement 1
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
finition raccordement 2
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2
RJ11 6(4)
longueur
2 m
couleur de gaine
gris
Kit de liaison box Internet et coffrets de communication composé de 1 cordon longueur 500mm et 1 autre cordon longueur 2000mm
Les Atouts de l'article:
Permet d'alimenter la box et de renvoyer les signaux internet et téléphone ADSL dans le tableau de communication en n'utilisant qu'une seule prise RJ45
1 cordon longueur 500mm et 1 autre cordon longueur 2000mm
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables