Legrand - Prise telephone en T dooxie avec plaque carree alu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
catégorie - autre
couleur - aluminium
direction de sortie - droit
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3414971086050
Réf. Sonepar
00001108605
Réf. Fournisseur
095038
Réf. Commerciale
Legrand
type de connecteur
autre
catégorie
autre
couleur
aluminium
direction de sortie
droit
indice de protection (IP)
IP20
apparent
Non
montage encastré
Oui
encastrement de canal
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
type de fixation
visser
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
avec jacks/coupleurs
Non
numéro RAL
7040
type de connexion
autre
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
raccordement de mise à la terre séparé
Non
avec zone de texte
Non
design
Non
décharge séparée de câble de traction
Non
type de montage raccordement de blindage
sans
avec protection contre la poussière
Non
code couleur
Non
largeur d'appareil
87 mm
hauteur d'appareil
87 mm
profondeur d'appareil
30.8 mm
Prise téléphone 8 contacts en T dooxie livrée avec plaque carrée effet aluminium et griffes
Les Atouts de l'article:
Livré avec une plaque de finition Dooxie carré aluminium
Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation
Prise téléphonique équipée d’un conjoncteur 8 plots
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables