Legrand - Presse-etoupe metal IP68 ISO50 - Protection des cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 11...19 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 21
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060955083
Réf. Sonepar
00001095508
Réf. Fournisseur
095508
Réf. Commerciale
Legrand
pour diamètre de câble
11...19 mm
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
21
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Oui
inclinaison du filetage
1.588 mm
longueur de filetage
7 mm
dimension du profil
30 mm
dimension angulaire hexagonale
33 mm
qualité du matériau
acier inoxydable, autre
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
couleur
incolore
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
modèle
droit
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Oui
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-25...85 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
blindé
Oui
Presse-étoupe métal IP68 filetage ISO50 à serrage mécanique avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - capacité de serrage Ø22mm à Ø35mm
Les Atouts de l'article:
Presse-étoupe métal IP68 - ISO50
Serrage mécanique avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 22mm - Capacité de serrage diamètre maximum 35mm
Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction
Conforme à la norme EN 50262
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables