Legrand - Fiche 2P+T pour le branchement de luminaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur coudé
couleur - blanc
nombre de conducteurs - 3
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060971328
Réf. Sonepar
00001097132
Réf. Fournisseur
097132
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
coupleur/connecteur coudé
couleur
blanc
nombre de conducteurs
3
Fiche DCL 6A 250V~ pour connecter un luminaire sur socle DCL - connexion à vis, équipée d'un serre-câbles - fiche affleurant le couvercle de la boîte quand elle est clipsée
Les Atouts de l'article:
Fiche affleurant le couvercle de la boîte quand elle est clipsée. Equipée d'un serre câbles. Connexion à vis. 2P+T - 6 A - 250 V~. .
Fiche pour luminaire
Blanc
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables