Legrand - Presse-etoupe plastique IP68 ISO20 RAL7001

Legrand - Presse-etoupe plastique IP68 ISO20 RAL7001

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble - 6...12 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060980030

Réf. Sonepar

00001098003

Réf. Fournisseur

098003

Réf. Commerciale

Legrand

pour diamètre de câble

6...12 mm

type de filetage

métrique

taille de filetages métrique/PG

20

matériau

plastique

indice de protection (IP)

IP68

sans halogène

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz

autre

inclinaison du filetage

1.5 mm

longueur de filetage

24 mm

dimension du profil

24 mm

dimension angulaire hexagonale

26.5 mm

qualité du matériau

polyamide

traitement de la surface

non traité

renforcé en fibre de verre

Non

résistant aux chocs

Oui

couleur

gris

numéro RAL

7001

protection contre les courbures

Non

avec contre-écrou

Oui

fixation sans contre-écrou

Non

modèle

droit

joint multi-passages

Non

raccord à écrou de câble plat

Non

serre cable

Oui

type de garniture d’étanchéité

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible

Non

température d'utilisation

-20...80 °C

version anti-déflagration

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

pour câble blindé

Oui

finition CEM

Non

blindé

Oui

Presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO20 gris RAL7001 capacité de serrage Ø6mm à Ø12mm - conforme à la norme EN50262

Les Atouts de l'article:

Presse-étoupe plastique filetage ISO20 IP68 - Gris RAL7001 Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 6mm - Capacité de serrage diamètre maximum 12mm Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction Conforme à la norme EN 50262