Legrand - Passe-fil PVC noir pour fil D maximum 13mm - D percage 19mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 13...13 mm
entrée de câble - rond
modèle - ouvert
pour épaisseur de paroi - 2...2 mm
diamètre d'alésage - 19 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060980948
Réf. Sonepar
00001098094
Réf. Fournisseur
098094
Réf. Commerciale
Legrand
pour diamètre de câble
13...13 mm
entrée de câble
rond
modèle
ouvert
pour épaisseur de paroi
2...2 mm
diamètre d'alésage
19 mm
sans halogène
Oui
serre cable
Non
technique de rétrécissement
Non
finition de l'angle
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
traitement de la surface
non traité
couleur
noir
étanche au gaz
Non
ininflammable
Non
étanche à l’eau
Non
Passe-fil pour fil Ø maximum 13mm - Ø perçage 19mm - PVC noir
Les Atouts de l'article:
Passe-fil
PVC - noir
Pour fil Ø maximum 13mm
Ø perçage 19mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables