Legrand - Joint de couvercle - pour plinthe 80x20mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 80 mm
profondeur du canal d'allège - 20 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3414970008367
Réf. Sonepar
00001098226
Réf. Fournisseur
098226
Réf. Commerciale
Legrand
largeur du canal d'allège
80 mm
profondeur du canal d'allège
20 mm
modèle
doublage de coupe de canal
forme
symétrique
couleur
blanc
sans halogène
Non
indice de protection (IP)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
largeur de la partie supérieure
0 mm
type de fixation
encliquetable
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
température d'utilisation
-5...60 °C
Joints de couvercle (x4) pour raccorder 2 plinthes 80x20mm entre elles - blanc
Les Atouts de l'article:
À monter sur la plinthe par emboîtement sur le couvercle
Permet de respecter l’indice de protection de la plinthe
Améliore l’esthétique (par le recouvrement de la coupe)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables