Legrand - Cadre simple pour appareillage Mosaic - pour plinthe 80x20mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 1
profondeur du câble pour plinthe - 20 mm
hauteur du câble pour plinthe - 80 mm
couleur - blanc
garnissage - sans
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3414970008381
Réf. Sonepar
00001098228
Réf. Fournisseur
098228
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités d'appareil
1
profondeur du câble pour plinthe
20 mm
hauteur du câble pour plinthe
80 mm
couleur
blanc
garnissage
sans
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
sans halogène
Oui
indice de protection (IP)
autre
type de montage appareil d'installation
standard
sens de montage
horizontal et vertical
matériau
plastique
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9003
décoration
sans
température d'utilisation
15...60 °C
Cadre simple (1 poste) pour montage en horizontal d'appareillage Mosaic 2 modules sur une plinthe 80x20mm
Les Atouts de l'article:
Pour pose le long de la plinthe
Livré avec embout et platine pour séparation des courants
Montage vertical ou horizontal
Fixation le long de la plinthe par vis
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables