Legrand - Kit complet gaine technique logement (GTL) 65x250mm - longueur 2,60m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
hauteur - 65 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060982805
Réf. Sonepar
00001098280
Réf. Fournisseur
098280
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
250 mm
hauteur
65 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2600 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
2
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
section transversale utile
16250 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9010
type de fixation
perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
feuille de protection
Oui
avec connecteur de conduit
Oui
livraison sur rouleau
Non
indice de protection (IP)
autre
température d'utilisation
-5...60 °C
Kit complet Gaine Technique de Logement (GTL) 65x250mm composé de 1 goulotte, 2 couvercles, 1 cloison de séparation, 1 cloison de fractionnement, agrafes et vis pour fixation coffrets - longueur 2,60m
Les Atouts de l'article:
Permet la fixation directe du coffret de communication et du tableau électrique
Assure la séparation des courants forts et des courants faibles en conformité avec la norme NFC 15-100
Kit complet prêt à poser
Composé de : 1 goulotte 65x250mm - longueur 2,60 mètres, 2 couvercles partiels, 1 cloison de séparation, 1 cloison de fractionnement, 4 agrafes pour maintien des câbles et 12 vis pour fixation coffrets
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables