Legrand - Raccord pour angle rentrant - pour plinthe Celiane deco 82x12,5mm - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 12.5 mm
largeur - 82 mm
modèle - capot moulé
angle - 70...95 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3414970008428
Réf. Sonepar
00001098341
Réf. Fournisseur
098341
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur
12.5 mm
largeur
82 mm
modèle
capot moulé
angle
70...95 °
couleur
blanc
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9003
indice de protection (IP)
autre
feuille de protection
Non
température d'utilisation
15...60 °C
Raccord pour angle rentrant pour plinthe Céliane déco 82x12,5mm - blanc
Les Atouts de l'article:
Raccord pour angle rentrant - pour plinthe Céliane déco 82x12,5mm - blanc