Legrand - Sachet de 10 embases a visser pour colliers - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 21.5 mm
largeur - 14 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9 mm
type de fixation - autre
couleur - noir
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060984908
Réf. Sonepar
00001098490
Réf. Fournisseur
098490
Réf. Commerciale
Legrand
longueur
21.5 mm
largeur
14 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à
9 mm
type de fixation
autre
couleur
noir
hauteur
18 mm
diamètre trou de fixation
5 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-25...85 °C
Lot de 10 embases à visser pour colliers jusqu'à largeur 9mm - fixation par vis Ø5mm - noir, livré en sachet brochable
Les Atouts de l'article:
Sachet de 10 embases à visser. Possibilité de fixation par vis Ø4 mm. . . .
Embase à visser
Noir.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables