Legrand - Sortie de cable Mosaic avec serre-cable 2 modules - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • capacité des bornes - autre

  • technique de raccordement - sans borne

  • couleur - blanc

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP41

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

3245060996444

Réf. Sonepar

00001099644

Réf. Fournisseur

099644

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose

encastré

capacité des bornes

autre

technique de raccordement

sans borne

couleur

blanc

adapté à la classe de protection (IP)

IP41

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

numéro RAL (équivalent)

9003

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

38.7 mm

Sortie de câble avec serre-câble Mosaic - 2 modules finition blanc, à équiper d'une plaque de finition et d'un support

Les Atouts de l'article:

Avec serre câble
Pour câbles :- Diamètre mini 4mm - Diamètre maxi 12mm
Blanc
Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
A équiper d'une plaque de finition Mosaic

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables