Legrand - Prise de courant connectee dooxie with Netatmo - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode boutons - Non
mode commutation - Oui
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971868182
Réf. Sonepar
00001186818
Réf. Fournisseur
100082
Réf. Commerciale
Legrand
mode boutons
Non
mode commutation
Oui
avec émetteur radio manuel
Oui
mode de pose
encastré
couleur
blanc
adapté à un variateur
Non
adapté à un bouton d'impulsion
Non
adapté à un commutateur de volet roulant
Non
adapté à un commutateur de store vénitien
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
Non
adapté pour interrupteur
Non
intégré dans un boîtier
Oui
installé dans boîtier à socle de tube
Non
module/platine
Non
alimentation en courant
230 V CA
avec codeur radio
Non
avec contact à poussoir radio
Non
nombre de relais
1
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
type de fixation
fixation à griffes/vis
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
Degré de protection (NEMA)
autre
fréquence radio
2400 MHz
modulation
FM
système Rollingcode
Oui
nombre de commandes
0
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
compatible IFTTT
Non
Lot de 10 prises de courant connectées dooxie with Netatmo 16A 3680W avec fonction mesure, suivi de la consommation et envoi de notifications - livrées complètes avec supports, protections de chantier, enjoliveurs et plaques blanc
Les Atouts de l'article:
Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App
Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager
Mesure la consommation électrique instantanée et cumulée
Protège contre les surcharges (16A maximum)
Blanc - Standard français
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables