Legrand - Tableau d'alarme incendie de type 4 - alimentation secteur - 2 boucles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
liaison radio - Non
nombre de groupes de signalisation - 2
nombre de codes uniques - 0
alimentation de secours intégrée - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970754851
Réf. Sonepar
00001075485
Réf. Fournisseur
140562
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
montage en saillie
liaison radio
Non
nombre de groupes de signalisation
2
nombre de codes uniques
0
alimentation de secours intégrée
Oui
convient pour un usage domotique
Non
interface externe
Oui
hauteur
230 mm
largeur
165 mm
profondeur
48 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
1
nombre de sorties pour générateur de signal optique
1
avec alimentation électrique
Oui
appeleur automatique intégré
Non
tension de fonctionnement
230 V
consommation d'électricité
22 mA
adressable
Non
Tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation secteur et 2 boucles pour DM équipé de 1 avertisseur sonore, 1 contact NF, 1 entrée mise au repos, 1 contact NO/NF, 1 sortie diffuseur d'évacuation et 2 batteries Ni-Mh et 1 sortie 12V=
Les Atouts de l'article:
Tableau d'alarme incendie de type 4 avec alimentation secteur et 2 boucles pour déclencheurs manuels - Classe II - IK07
Dimensions : Hauteur 230mm x Largeur 165mm x Profondeur 48mm - Alimentation : 230V - 50Hz/60Hz secourue par 2 batteries Ni-Mh référence 040756 (fournies) assurant une autonomie de 24H en veille et 5 minutes d’alarme
Equipement :- 2 boucles pour déclencheurs manuels- un avertisseur sonore émettant le son normalisé d’évacuation générale NF S 32-001 (90 dB à 2m)- un contact dérangement NF - 2A sous 24V= ou 1A sous 48V=- une entrée pour mise au repos du tableau d’alarme via une télécommande BAES référence 0 625 20 ou 0 625 21 en cas de coupure prolongée du secteur (l'utilisation de la télécommande connectée référence 062520, 062521 permet le diagnostic à distance de l'état de l'installation)- un contact auxiliaire NO/NF - 24/48V= 30VA permet le renvoi d'une alarme à distance ou l'ajout de BAAS Sa ou de BAAL Sa- une sortie diffuseurs d’évacuation permettant l’alimentation de dispositifs sonores et/ou lumineux référence 040580, 040581, 040584, 040585, 040586, 040587, 040596, 040598 dans une limite de consommation de 500mA à 500m maximum avec un câble 1 paire 1,5mm² CR1- un bouton poussoir au niveau 3 permet le passage en mode test : une fois le mode test enclenché, tout appui sur un DM lance le son normalisé d’évacuation pour quelques secondes seulement au lieu du cycle de 5 minutes réglementaire (évite trop de nuisances dans un bâtiment en cours d’exploitation) - La sortie du mode test se fait par un nouvel appui sur le bouton poussoir - En cas d’oubli, le mode test est déconnecté au bout de 30 minutes- 2 batteries NiMh 8,4V 280mAh - - une sortie 12V de 500mA
Signalisation :- présence de tension (voyant vert)- état de feu (2 voyants rouges fixes - un par boucle de détection, permettant ainsi de localiser plus aisément le DM activé)- défaut batterie (voyant jaune fixe)- mode test (voyant jaune clignotant)
Signal sonore conforme à la norme NF S 32-001, et niveau sonore de classe B (minimum 90dBA à 2m) - Conforme à la norme NF S 61-936
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables