Legrand - Alimentation stabilisee decoupage mono entree 100V a 240V et sortie 24V= - 60W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 2.5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation assignée CC - 120...370 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970543219
Réf. Sonepar
00001054321
Réf. Fournisseur
146607
Réf. Commerciale
Legrand
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
24...24 V
courant de sortie max. 1
2.5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
100...240 V
tension d'alimentation assignée CC
120...370 V
tension de sortie ajustable
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
2.5 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
100...240 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
8.2 VA
puissance dissipée
60 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Non
largeur en nombre de modules
0
largeur d'encastrement
40 mm
hauteur d'encastrement
91 mm
montage direct possible
Oui
largeur
40 mm
hauteur
90 mm
profondeur
100 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP20
Alimentation stabilisée à découpage monophasée tension d'entrée 100V~ à 240V~ et tension de sortie réglable 24V= à 30V= - puissance 60W, intensité 2,5A - boîtier plastique largeur 40mm
Les Atouts de l'article:
Alimentation stabilisée à découpage monophasée 20W - 60W
- Puissance nominale 60W- Intensité nominale 2,50A- Plage de réglage 24V à 30V- Largeur 40mm- Fréquence d'utilisation 50Hz à 60Hz
Tension d'entrée 100V~ à 240V~ - Tension de sortie : 24V= - Consommation à vide < 0,75W
Boîtier plastique - Voyant de présence de tension de sortie - Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant - Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - Avec signal ou contact relais pour report d'état de tension de sortie active (sauf 75W)
Conformes aux normes UL 508, IEC EN 60950-1 et IEC EN 61204-3 - Agrément UL USA et Canada
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables