Legrand - Alimentation stabilisee a decoupage mono-bi - 120-480 W - sortie 24 V= - 240 W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 10 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 200...500 V
tension d'alimentation assignée CC - 254...780 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970543530
Réf. Sonepar
00001054353
Réf. Fournisseur
146664
Réf. Commerciale
Legrand
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
24...24 V
courant de sortie max. 1
10 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
200...500 V
tension d'alimentation assignée CC
254...780 V
tension de sortie ajustable
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
10 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
200...500 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
23.7 VA
puissance dissipée
240 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Non
largeur d'encastrement
63 mm
hauteur d'encastrement
126 mm
montage direct possible
Oui
largeur
63 mm
hauteur
125 mm
profondeur
113 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Alimentation stabilisée à découpage monophasée et biphasée avec large plage de tension d'entrée 200V~ à 500V~ et tension de sortie réglable sortie 24V= à 29V= - puissance 240W filtre PFC intégré, intensité 10A - boîtier alu largeur 63mm
Les Atouts de l'article:
Alimentation stabilisée à découpage mono/biphasée 120W - 480W large plage de tension d'entrée
- Puissance nominale 240W- Intensité nominale 10A- Plage de réglage 24V à 28V- Largeur 63mm- Fréquence d'utilisation 50Hz à 60Hz
Tension d'entrée 200V~ à 500V~ - Tension de sortie 24V= - Faible pollution harmonique grâce au filtre PFC intégré (à partir de 240W) - Tension de sortie réglable
Boîtier aluminium - Voyant de présence de tension de sortie - Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant - Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - Avec signal ou contact relais pour report d'état de tension de sortie active
Conformes aux normes UL 508, IEC EN 60950-1 et IEC EN 61204-3
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables