Legrand - Coffret precable Drivia 3 rangees : 3 inter diff + 10 disjoncteurs - avec porte

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • protection - Leitungsschutzsch. / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.

  • nombre total de groupes - 2

  • courant assigné de l'interrupteur général - 63 A

  • indice de protection (IP) - IP40

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

3414971077287

Réf. Sonepar

00001107730

Réf. Fournisseur

200854

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose

saillie

protection

Leitungsschutzsch. / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.

nombre total de groupes

2

courant assigné de l'interrupteur général

63 A

indice de protection (IP)

IP40

matériau du boîtier/corps

plastique

nombre de phases

1

nombre de groupes directs

0

nombre de groupes de luminaires

2

nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel

1

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire

7

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA

2

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA

0

nombre de pôles interrupteur général

0

groupe de cuisinières

sans

groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort

Non

avec prise

Non

avec transformateur de sonnerie

Non

protection contre les surtensions

Non

hauteur

375 mm

largeur

250 mm

profondeur

103.5 mm

possibilité de montage en saillie

Non

avec couvercle transparent

Non

Coffret précablé Drivia 3 rangées de 13 modules avec porte composé de 1 interrupteur différentiel 63A 30mA, 2 interrupteurs différentiels 40A 30mAet 10 disjoncteurs - 500x250x103,5mm

Les Atouts de l'article:

Hauteur 375
IP40
3 rangées
3 inter diff + 10 disjoncteurs - avec porte

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables