• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 310084 - ASI KEOR MULTIPLUG 800 FR

  • Onduleur Keor multiplug - 6x2P+T + disjoncteur - 800VA 480W - 15 minutes
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 310084
    • Référence Sonepar : 00001122727
    • EAN : 3414971227279
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Keor multiplug, onduleur monophasé line interactive avec 6 prises pour petits équipements : en maison individuelle, en hôtel ou dans un petit magasin ou dans un bâtiment tertiaire/commerce

•Les Atouts de l'article:

Onduleur monophasé Keor multiplug composé de 6 prises 2P+T avec protection contre les surtensions
Puissance :
- nominale 800VA
- active 480W
Idéal pour petits équipements :
- en maison individuelle : télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu…
- en hôtel ou dans un petit magasin : petit réseau CCTV...
- dans un bâtiment tertiaire/commerce : ordinateur/terminal point de vente, modem, téléphonie…
Composition :
- 4 prises secourues
- 2 prises autonomes
- chargeur USB 1A
Autonomie : 10 minutes à 15 minutes

•Les Atouts de la gamme:

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier