Legrand - Onduleur rack ou tour Daker DK Plus a equiper de batterie 6000VA 6000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 176...280 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 228...232 V
puissance apparente de sortie - 6000 VA
temps de pontage à pleine charge - 0 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970826985
Réf. Sonepar
00001082698
Réf. Fournisseur
310176
Réf. Commerciale
Legrand
tension d'entrée
176...280 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
228...232 V
puissance apparente de sortie
6000 VA
temps de pontage à pleine charge
0 min
fréquence primaire
47.5...63 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
6000 W
interface USB
Oui
avec interface de communication RS-232
Oui
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Oui
type de tension
AC
hauteur
440 mm
largeur
88 mm
profondeur
680 mm
poids
25 kg
possibilité de gestion du réseau
Oui
technologie USV
en ligne
type de construction
appareil 482,6 mm (19 pouces)
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
1
efficacité totale
94 %
efficacité en mode éco
97 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Non
raccordement d'entrée
raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
1
Onduleur rack ou tour Daker DK Plus monophasé à équiper de batterie 6000VA 6000W - slot intégré permettant d'installer une interface de communication à commander séparément pour une connexion au réseau Ethernet
Les Atouts de l'article:
Onduleur monophasé Daker DK Plus à équiper de batterie - Installation en aval de groupes électrogènes
Puissance - nominale : 6000VA - active : 6000W
Possibilité de tester à distance les principales fonctions, de communiquer par SNMP/Internet/adaptateur réseau, d'accéder aux fonctions de l'onduleur par internet et d'envoyer à l'utilisateur un SMS en cas d'évènements spécifiques
Possibilité de protection des équipements ou systèmes à distance grâce à l'interface réseau interne référence 310931 - By-pass automatique (intégré) ou manuel (optionnel) garantissant la continuité de l'alimentation pour les charges critiques - Commutateur de by-pass disponible pour la maintenance
Poids : 25Kg - Slot intégré permettant d'installer une interface de communication à commander séparément pour une connexion au réseau Ethernet et possibilité de connecter une interface contact sec pour commander des voyants de signalisation par exemple
Les Atouts de la gamme:
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Daker : pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables