Legrand - Onduleur tour Keor SP line interactive - 4x2P+T + USB 1500VA 900W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 170...280 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 207...253 V
puissance apparente de sortie - 1500 VA
temps de pontage à pleine charge - 0 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971232082
Réf. Sonepar
00001123208
Réf. Fournisseur
310191
Réf. Commerciale
Legrand
tension d'entrée
170...280 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
207...253 V
puissance apparente de sortie
1500 VA
temps de pontage à pleine charge
0 min
fréquence primaire
45...65 Hz
fréquence secondaire
49...61 Hz
puissance effective de sortie
900 W
interface USB
Oui
avec interface de communication RS-232
Oui
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
173 mm
largeur
148 mm
profondeur
380 mm
poids
10.5 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
interactif en ligne
type de construction
appareil indépendant
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.6
efficacité totale
97 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Non
raccordement d'entrée
C14
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
2
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
2
Onduleur tour monophasé Keor SP line interactive avec 2 prises 2P+T + 2 prises IEC avec protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits - puissance nominale 1500VA 900W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB et RS232
Les Atouts de l'article:
Onduleur monophasé Keor SP composé de 2 prises IEC et 2 prises 2P+T avec protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits
Puissance :- nominale 1500VA- active 900W
Auto-diagnostic et régulateur électronique de tension AVR intégrés
Fonction de démarrage à froid - Contrôle par microprocesseur
Autonomie : 5 minutes à 30 minutes
Les Atouts de la gamme:
Keor SP, une gamme d'onduleur pour les applications de bureau et informatiques de 600VA à 2000VA. Un régulateur de tension automatique (AVR) intégré garantit un approvisionnement énergétique stable aux équipements informatiques pour en tirer le meilleur parti. Une protection complète : décharge, surcharge, court-circuit, protection thermique est assurée, cet onduleur au design innovant avec sa barre LED d'état permet de l'intégrer facilement dans tous les locaux.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables