Legrand - Ecrou metal PG36 pour presse etoupe - accessoire

Legrand - Ecrou metal PG36 pour presse etoupe - accessoire

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 36

  • couleur - incolore

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

8009561462311

Réf. Sonepar

00001034864

Réf. Fournisseur

386628

Réf. Commerciale

Legrand

type de filetage

PG

taille de filetages métrique/PG

36

couleur

incolore

forme

hexagonal

matériau

métal

sans halogène

Oui

qualité du matériau

laiton

traitement de la surface

nickelé

renforcé en fibre de verre

Non

résistant aux chocs

Oui

avec raccordement de mise à la terre

Oui

Ecrou métal filetage PG36 pour presse étoupe métal et conduits flexibles avec raccords métal

Les Atouts de l'article:

Ecrou métal PG36 pour presse-étoupe métal
Filetage PG36

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables