Legrand - Ecrou plastique PG16 pour presse etoupe plastique hexagonal a embase - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 16
couleur - blanc
inclinaison du filetage - 1.411 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
8009561387157
Réf. Sonepar
00001138715
Réf. Fournisseur
386875
Réf. Commerciale
Legrand
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
16
couleur
blanc
inclinaison du filetage
1.411 mm
matériau
plastique
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Oui
résistant aux chocs
Oui
Ecrou plastique filetage PG16 pour presse étoupe plastique hexagonaux à embase - gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Ecrou plastique pour presse étoupe plastique hexagonal à embase - PG16
Gris RAL7035
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables