Legrand - Repartiteur modulaire 4P - 40A - 6 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de connexion - visser
courant nominal - 40 A
mode de pose - rail DIN
protégé contre les contacts - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971978515
Réf. Sonepar
00001197851
Réf. Fournisseur
400404
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
4
type de connexion
visser
courant nominal
40 A
mode de pose
rail DIN
protégé contre les contacts
Oui
section de conducteur, entrée
1.5...10 mm²
section de conducteur, sortie
1.5...10 mm²
nombre d'entrées
12
nombre de sorties
12
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
Oui
hauteur
92 mm
largeur
106 mm
profondeur
51 mm
Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 40A 1 arrivée 2,5mm² à 16mm² en conducteur rigide ou 1,5mm² à 10mm² en conducteur souple avec ou sans embout et 12 départs - 6 modules
Les Atouts de l'article:
Arrivée 2,5-16 mm² en conducteur rigide ou 1,5-10 mm² en conducteur souple avec ou sans embout
12 départs : 2 x 2,5-10 mm² + 10 x 1,5-6 en conducteur rigide
12 départs : 2 x 1,5-10 mm² + 10 x 0,75-4 en conducteur souple avec ou sans embout
In = 40A - 40°CUi = 500 V
Ipk = 26 kÂIcw = 4,5 kA
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables