Legrand - Repartiteur modulaire 4P 160A - 10 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de connexion - visser
courant nominal - 160 A
mode de pose - rail DIN
protégé contre les contacts - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971978713
Réf. Sonepar
00001197871
Réf. Fournisseur
400411
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
4
type de connexion
visser
courant nominal
160 A
mode de pose
rail DIN
protégé contre les contacts
Oui
section de conducteur, entrée
35...70 mm²
section de conducteur, sortie
35...70 mm²
nombre d'entrées
14
nombre de sorties
14
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
Oui
hauteur
100 mm
largeur
180 mm
profondeur
50 mm
Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 160A 1 arrivée extérieure 35mm² à 70mm² en conducteur rigide ou 35mm² à 70mm² en conducteur souple avec ou sans embout et 14 départs - 10 modules
Les Atouts de l'article:
Arrivée extérieure 35-70 mm² en conducteur rigide ou 35-70 mm² en conducteur souple avec ou sans embout
14 départs : 2 x 10-35 + 4 x 10-25 + 8 x 2,5-10 mm² en conducteur rigide
14 départs : 1 x 10-25 + 1 x 10-16 + 4 x 6-16 + 8 x 1,5-10 mm² en conducteur souple avec ou sans embout
In = 160A - 40°CUi = 500 V
Ipk = 27 kÂIcw = 8,4 kA
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables