Legrand - Coffret distribution isolant XL3160 tout modulaire 3 rangees - 72 modules

Legrand - Coffret distribution isolant XL3160 tout modulaire 3 rangees - 72 modules

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 3

  • largeur en nombre de modules - 72

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245064018036

Réf. Sonepar

00001401803

Réf. Fournisseur

401803

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose

saillie

nombre de rangées

3

largeur en nombre de modules

72

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP43

hauteur

600 mm

largeur

575 mm

profondeur

147 mm

type de capot

optionnel

finition du couvercle

avec échancrure

couvercle/porte transparent(e)

Non

profondeur d'encastrement

170 mm

profondeur intérieure

147 mm

rail DIN

Oui

avec cadre/support de montage

Non

possibilité de montage en saillie

Oui

finition CEM

Non

numéro RAL

7035

avec serrure

Non

Coffret de distribution isolant XL³160 tout modulaire 3 rangées de 24 modules 600x575x147mm avec chassis extractible et rails symétriques montés, plastrons, bornier de terre - permet la réalisation d’ensemble certifié NF EN 61439-2 et -3

Les Atouts de l'article:

Coffret de distribution XL³160 tout modulaire 3 rangées 72 modules
Livré complet avec :- rails - plastrons- bornier de terre automatique- bracelets de guidage de fils pour circulation verticale
Dimensions :- hauteur : 600mm- largeur : 575mm- profondeur : 147mm
Flancs latéraux amovibles
Haut et bas amovibles et sécables pour insérer la plaque passe-câbles découpable

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables