Legrand - Barres cuivre pliees-percees racc aval DMX3 fixe T1 jeu barre alu 1 barre-pole
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 2500 A
flexible - Non
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064043687
Réf. Sonepar
00001404368
Réf. Fournisseur
404368
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
plat
courant assigné In
2500 A
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Barres cuivre pliées et percées pour raccordement aval DMX³ version fixe taille 1 jusqu'à 1600A sur jeu de barres 1 barre par pôle aluminium horizontal de transfert, entraxe 75mm - pour montage en armoire XL³4000 profondeur 725mm et 975mm
Les Atouts de l'article:
Barres cuivre pliées et percées pour le raccordement aval des appareils sur jeu de barres aluminium horizontal de transfert, entraxe 75mm
Pour DMX³ taille 1 version fixe
1 barre/pôle jusqu'à 1600A
Se montent en armoires XL³4000 profondeur 725mm et 975mm
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630A à 6300A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000A à 6300A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les unités de protection peuvent être réglées directement sur écran ou en assocation avec un dongle Bluetooth, le réglage des paramètres peut s'effectuer via une App.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables