Legrand - Base VX3IS233 pour repartition verticale dans XL34000 des DPX3160 4P sans diff

Legrand - Base VX3IS233 pour repartition verticale dans XL34000 des DPX3160 4P sans diff

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 160 A

  • finition adaptateur de barres collectrices - Non

  • finition appareil encastré - Non

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par borne à ressort

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245064046213

Réf. Sonepar

00001404621

Réf. Fournisseur

404621

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles

4

courant assigné In

160 A

finition adaptateur de barres collectrices

Non

finition appareil encastré

Non

type de raccordement du circuit principal

raccordement par borne à ressort

Base VX³ pour système de répartition Indice de Service IS233 verticale pour DPX³160 4P sans différentiel - à fixer sur montants fonctionnels armoire XL³4000 - connexion et déconnexion automatiques sur le châssis colonne VX³ IS

Les Atouts de l'article:

Base VX³IS233 pour DPX³160 4P sans différentiel
Se fixe sur les montants fonctionnels
Alimentation par pinces
Raccordement amont automatique
Raccordement aval par prises avant

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables