Legrand - Peigne d'alimentation vertical 63A VX3 bornes auto pour coffrets 4 rangees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 6
nombre de phases - 3
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 461 mm
dimension du pas - 150 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064050241
Réf. Sonepar
00001405024
Réf. Fournisseur
405024
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
6
nombre de phases
3
courant permanent nominal (Iu)
63 A
longueur
461 mm
dimension du pas
150 mm
section transversale
25 mm²
finition du raccordement électrique
autre
isolé
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
400 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
couleur
gris
Peigne d'alimentation vertical tétrapolaire 63A pour répartition VX³ avec bornes automatiques avec 6 départs Phase et 9 départs Neutre - livré avec des pattes de fixation pour montage latéral et ajustement vertical
Les Atouts de l'article:
Peigne vertical 63A VX³ auto tétrapolaire IPXXB pour coffrets 4 rangées
6 départs par phase (x3) + 9 départs neutre
Capacité des bornes : - alimentation : 6mm² à 16mm² (souple) ou 25mm² (rigide)- départs : 4mm² à 10mm² (souple ou rigide)
Livré avec obturateurs pour les bornes d'alimentation non utilisées
Montage dans les coffrets Plexo³, XL³125, XL³160
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables