Legrand - Borne de raccordement pour produit borne a vis avec peigne 4P 4mm2 a 25mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de connexion - visser
protégé contre les contacts - Oui
hauteur - 37 mm
largeur - 17.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064052085
Réf. Sonepar
00001405208
Réf. Fournisseur
405208
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
1
type de connexion
visser
protégé contre les contacts
Oui
hauteur
37 mm
largeur
17.5 mm
profondeur
19 mm
Borne de raccordement IP2X pour produit modulaire avec bornes à vis pour alimentation par peigne tétrapolaire - section de raccordement 4mm² à 25mm²
Les Atouts de l'article:
Borne de raccordement pour produit bornes
Section de raccordement : 4mm² à 25mm²
IP2X
A vis
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables