Legrand - Module d'alimentation pour repartiteur 125A repartition HX3 plug avec couvercle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
finition adaptateur de barres collectrices - Non
finition appareil encastré - Non
type de raccordement du circuit principal - raccordement par borne à ressort
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970316936
Réf. Sonepar
00001031700
Réf. Fournisseur
405242
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
4
finition adaptateur de barres collectrices
Non
finition appareil encastré
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement par borne à ressort
Module d'alimentation pour répartiteur automatique de rangée tétrapolaire HX³ plug 80A à 125A - livré avec couvercle de protection
Les Atouts de l'article:
Module d'alimentation
125A
Avec couvercle de protection
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables