• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 411846 - DX3-ID 4P 40A B 30MA

  • Interrupteur differentiel DX3-ID haut-bas vis - 4P 400V 40A B 30mA - 4 modules
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 411846
    • Référence Sonepar : 00001411846
    • EAN : 3245064118460
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

DX³-ID interrupteur différentiel modulaire tétrapolaire, détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement coupe immédiatement l'alimentation du circuit concerné lors d'un contact accidentel avec le courant

•Les Atouts de l'article:

Interrupteur différentiel DX³ tétrapolaire 400V~ type B : détecte les défauts à composantes alternative et continue et les défauts à courant continu lisse (machineries à variation de vitesse, installations photovoltaïques, centres d'appel, matériel médical...)
Arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
Intensité nominale 40A - Sensibilité 30mA - 4 modules

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier