Legrand - Parafoudre protection de court-cicuit typeT2 Imax 20kA - 3P+N 320V - 8 mod
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 400 V
niveau de protection - 2.5 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971552852
Réf. Sonepar
00001155288
Réf. Fournisseur
412211
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
courant de décharge nominal (8/20)
5 kA
tension nominale AC
400 V
niveau de protection
2.5 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
schéma de liaison
Non
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Non
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-C-S
Non
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Oui
autre schéma de liaison
Non
courant de choc de décharge max. (8/20)
5 kA
tension max de régime permanent
320 V
niveau de protection L-N
1.4 kV
niveau de protection N-PE
1.2 kV
fusible auxiliaire intégré
Oui
taille (DIN)
8 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
avec contact de signalisation à distance
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Parafoudre modulaire Type 2 avec protection de court-circuit Icc ≤ 25kA 3P+N Imax 20kA Up 2,5kV, Uc 320V~ avec report d'état CA + SD - 8 modules
Les Atouts de l'article:
Parafoudre T2 - Imax 20kA avec protection de court-circuit intégrée Icc ≤ 25kA - 3P+N - 8 modules
Up 2,5kV, Uc 320V~ - Régimes de neutre : TT, TNS - Avec report d'état CA + SD
Caractéristique Type 2 : In 5kA, Imax 20kA
Avec cassette débrochable et indicateurs d'état pour les branches phase-neutre des xP+N :- Vert : parafoudre en fonction- Rouge : cassette à remplacer
Conforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables