Legrand - Telerupteur standard a vis 230V- 4P - 400V - 16A - 4F - 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - mécanique pour contrôleur central
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 16 A
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064124164
Réf. Sonepar
00001412416
Réf. Fournisseur
412416
Réf. Commerciale
Legrand
fonction
mécanique pour contrôleur central
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de commutation assigné
16 A
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
44 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
tension de commande 1
210...250 V
type de tension de commande 1
AC
fréquence de tension de commande 1
50...60 Hz
type de tension de commande 2
AC
tension d’alimentation
400...0 V
type de tension d’alimentation
AC
charge max. de lampe à incandescence
1800 W
charge max. de lampe fluorescente
700 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
1700 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
16 A
commande manuelle
Oui
Télérupteur modulaire CX³ standard avec connexion par bornes à vis 4P (utilisable en montage 3P) 16A 250V~ contact 4F - tension du courant de commande 230V~ - 2 modules, peut être associé aux auxiliaires et au compensateur
Les Atouts de l'article:
Télérupteur tétrapolaire 16A 400V~
Tension du courant de commande 230V~
Type de contact : 4F
2 modules - Bornes à vis
Conforme à la norme NF EN 60669-2-2
Les Atouts de la gamme:
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables