Legrand - Inter crepusculaire programmable IP65 sortie 16A cellule photoelectrique - 2 mod
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de commutation assigné - 16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité - 1...100000 lx
longueur max. de conduit du capteur de lumière - 50 m
type de montage du capteur de lumière - montage en saillie (mur)
classe de protection (IP), capteur de lumière - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064126267
Réf. Sonepar
00001412626
Réf. Fournisseur
412626
Réf. Commerciale
Legrand
courant de commutation assigné
16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité
1...100000 lx
longueur max. de conduit du capteur de lumière
50 m
type de montage du capteur de lumière
montage en saillie (mur)
classe de protection (IP), capteur de lumière
IP65
tension assignée (Ue)
230 V
fréquence assignée
50...60 Hz
charge max. de lampe à incandescence
2000 W
charge max. de lampe fluorescente
2000 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
600 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
10 A
avec coupure nocturne programmable
Oui
entrée du contact à poussoir
Non
tension assignée du capteur de lumière
230 V
classe de protection du capteur de lumière
II
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
50 mm
indice de protection (IP)
IP20
Interrupteur crépusculaire modulaire programmable (56 programmes possibles) avec 1 sortie 16A 250V et compteur horaie intégré livré avec cellule photoélectrique - 2 modules
Les Atouts de l'article:
Interrupteur crépusculaire programmable 230V~ - 50Hz à 60Hz avec 56 programmations possibles journalières, hebdomadaires ou annuelles - 2 modules 17,5mm
Sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1
Pour charges :- 2000W incandescence- 2000VA fluo compensé série- 1000W lampe à économie d'énergie et LED
Compteur horaire intégré - Haute précision de l'horloge: 0,1 seconde/jour ≈ 25°C - Réserve de marche de l'horloge : 5 ans
Réglable de 1 lux à 100000 lux - Passage heure été/hiver automatique
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables