Legrand - Interrupteur-inverseur modulaire interrupteur contact NO+NF 250V - 1 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - va-et-vient
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970531346
Réf. Sonepar
00001053135
Réf. Fournisseur
412904
Réf. Commerciale
Legrand
fonction de commutation
va-et-vient
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
calibre/courant nominal assigné (In)
32 A
nombre de pôles
2
tension assignée (Ue)
250 V
tension assignée min.
230 V
résistance de court-circuit (Icw)
0.384 kA
type de tension
AC
avec voyant indicateur
Non
couleur de la calotte
autre
source lumineuse
autre
culot de lampe
autre
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
44 mm
indice de protection (IP)
IP20
Interrupteur-inverseur modulaire CX³ fontion interrupteur avec contact NO+NF 32A 250V~ puissance maxi sur lampes à ballast intégré 250W - 1 module
Les Atouts de l'article:
Interrupteur inverseur NO+NF modulaire 250V~
Intensité nominale 32A
1 module
Puissance maximum sur lampes à ballast intégré : 250W
Conforme à la norme NF EN 60669-1
Les Atouts de la gamme:
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables