Legrand - Poussoir modulaire simple fonction contact 1NO - 1 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - gris
courant de commutation - 20 A
tension de commutation - 250 V
type de tension - AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970531407
Réf. Sonepar
00001053142
Réf. Fournisseur
412908
Réf. Commerciale
Legrand
couleur du bouton
gris
courant de commutation
20 A
tension de commutation
250 V
type de tension
AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
avec voyant indicateur
Non
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
44 mm
indice de protection (IP)
IP20
Poussoir modulaire CX³ simple fonction 20AX 250V~ sans voyant avec contact 1NO - 1 module, accepte le passage du peigne d’alimentation
Les Atouts de l'article:
Poussoir modulaire simple fonction 20A 250V
Contact 1 NO - Position monostable
1 module
Puissance maximum sur lampes à ballast intégré : 250W
Conforme à la norme NF EN 60669-1
Les Atouts de la gamme:
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables